Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung Kunststoff RQG1-NAD28,5-NPT 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15899245
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020046214
EAN/GTIN:
     4025113276421
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung Kunststoff RQG1-NAD28,5-NPT 34

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-N, IP 66 einteilig, NPT Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C /UL Conduit Fitting 514D / 
Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,6064*
€ 3,4464*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,6114*
€ 3,4614*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,6506*
€ 3,5106*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,919*
€ 3,829*
2 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4464*
€ 4,10122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2664*
€ 3,88702
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6064*
€ 3,10162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 86,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020046205
ab € 1,406*
Ähnlich
Flexa
15020046206
ab € 1,4554*
Ähnlich
Flexa
15020046209
ab € 7,041*
Ähnlich
Flexa
15020046210
ab € 3,2464*
Ähnlich
Flexa
15020046217
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.