| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15899704 Herst.-Nr.: 10333001016 EAN/GTIN: 4025113198822 |
| |
|
| | |
| Flachdichtung Centellengrün M 16 FRH-M, M16 Flachdichtring FRH-M, metrisch Material: Centellen Temperaturbereich: -50°C ... +200°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub / UV-beständig / halogenfrei / hohe mechanische Belastbarkeit Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 24 mm | Innendurchmesser: | 16,5 mm | Stärke: | 2 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Temperatur: | -50..200 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,56* | € 21,32* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,5995* | € 21,4095* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,43* | € 22,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,345* | € 23,625* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 23,585* | € 30,265* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3312* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|