| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15899920 Herst.-Nr.: 16157000009 EAN/GTIN: 4025113220639 |
| |
|
| | |
| Standardanschluss Führungsk. PH7, Set PB7-PH Standardanschluss PB Material: Kunststoff PA6 GFK zum Anschluss und Befestigung der Führungsketten PH / Set bestehend aus zwei Anschlussteilen / zur Aufnahme der Zugentlastungsschiene SCSRN Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Multiaxiale Bewegung: | nein | Mit Anschlussset: | nein | Mit Trennwand: | nein | Mit Zugentlastung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,32* | € 10,39* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,33* | € 10,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,49* | € 10,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,15* | € 11,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|