| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2134454 Herst.-Nr.: PB7-PH EAN/GTIN: 4025113220639 |
| |
|
| | |
| Standardanschluss PB Material: Kunststoff PA6 GFK zum Anschluss und Befestigung der Führungsketten PH / Set bestehend aus zwei Anschlussteilen / zur Aufnahme der Zugentlastungsschiene SCSRN Mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Multiaxiale Bewegung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PB7-PH | Ident Code: | 16157000009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,29* | € 10,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,30* | € 10,43* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,46* | € 10,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,12* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|