| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15902718 Herst.-Nr.: 70.352.0628.0 EAN/GTIN: 4015573221659 |
| |
|
| | |
| Gehäuseoberteil 70.352.0628.0 Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung PG13 oben (IP54), niedrige Bauform, 6-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 43 mm | Höhe: | 51 mm | Tiefe: | 73,6 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,7977* | € 8,2977* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,0494* | € 11,4794* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,64115* | € 12,33115* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,29* | € 13,28* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,53* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|