Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil 70.352.0628.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseoberteil 70.352.0628.0
Artikel-Nr.:
     6012-15902718
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.352.0628.0
EAN/GTIN:
     4015573221659
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wieland kabelverschraubung
kabelverschraubung

Gehäuseoberteil 70.352.0628.0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung PG13 oben (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
73,6 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,7977*
€ 8,2577*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,0494*
€ 11,4394*
€ 5,95*
ab € 8,63115*
€ 12,28115*
€ 5,00*
ab € 9,28*
€ 13,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,52*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.