Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken HS 10/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken HS 10/30
Deckenhaken HS 10/30
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15914930
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HS 10/30
EAN/GTIN:
     4013339156405
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Deckenhaken HS 10/30

Deckenhaken, mit NIEDAX Stahldübel mit eingedrückter Konusmutter, der Konus des Stahldübels ist unverlierbar mit Verdrehungsschutz. Der Dübel ist nicht bauaufsichtlich geprüft und somit nur für untergeordnete Befestigungen einzusetzen. Abmessungen (ca. Maße) Dübellänge L : 30 mm Bohrnenn-Ø : 10 mm Haken-Ø innen : 16 mm Hakenschraube : M 5X33 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081 bzw.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Gewindelänge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,42*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,7799*
€ 3,4299*
50
Frei Haus
ab € 2,8834*
€ 3,5534*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 3,1976*
€ 3,8976*
50
€ 5,95*
ab € 3,31379*
€ 4,02379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.