Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 18090465 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubung 18090465 T
Verschraubung 18090465 T
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15918018
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     18090465 T
EAN/GTIN:
     4024092036613

Verschraubung 18090465 T

mehrere, farblich codierte Dichteinsätze pro Größe, großflächige Kabelabdichtung, montagefreundlich, -2,5, RAL7032, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1,40999999 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..6,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,3314*
€ 1,3314*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,2687*
€ 1,3338*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3314*
€ 1,58437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.