Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 18090465 T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschraubung 18090465 T
Verschraubung 18090465 T
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-S4024092036613
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     18090465 T
EAN/GTIN:
     4024092036613
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
kabelverschraubung kunststoff ip68
Gewindeart PG, Gewindenennmaß metrisch/PG 9, Gewindesteigung 1,41mm, Gewindelänge 9mm, Schlüsselweite 19mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 4 ... 6,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe grau, RAL-Nummer 7032, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ... 120°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: t verbindungsstück, kabelverschraubung pg9, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Dichtkabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, UNI-Dicht-Kunststoffkabelverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,91*
€ 67,60*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,70*
€ 67,72*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,72*
€ 80,5868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,76*
€ 77,0644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,32*
€ 74,1608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,61*
€ 72,1259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,70*
€ 61,523
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.