| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15919026 Herst.-Nr.: 553210 EAN/GTIN: 3479775532103 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemme M6 A=66mm B=42mm BC40 Verbindet zwei Cu- Sammelschienen miteinander oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einer Cu- Sammelschiene. Zwei Riffelbleche komplett mit Schrauben. Gewährleistet hervorragenden elektrischen Kontakt. Schnell und leicht zu installieren. Ideal für Modifikationen vor Ort. RoHS-konform. Weitere Informationen: | | Sammelschienendicke: | 0..20 mm | Sammelschienenbreite: | 0..40 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Geeignet für Rundleiteranschluss: | nein | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | nein | Geeignet für Bandleiteranschluss: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,1416* | € 190,9416* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,08* | € 191,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 161,67* | € 199,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 166,22* | € 200,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,60* | € 207,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 19,635* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|