| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15928116 Herst.-Nr.: GSM 406 E3 EAN/GTIN: 4013339119325 |
| |
|
| | |
| Gleitmutter GSM 406 E3 Schräggleitmutter, ohne Zylinderkopfschraube, für C-Ankerschienen in E3, an jeder Stelle mit Befestigungsschraube im Profil einsetzbar. für Ankerschienen/Profilschienen in E3 : 2970, 2971, 2972, 2975 und 2980 mit 16 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 31 mm Breite B : 15,5 mm Höhe H : 4 mm Gewinde : M 6 Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | nein | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Mit Gewindeende: | nein | Einklickbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,3878* | € 2,0678* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,46* | € 2,17* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,55717* | € 2,30717* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,66* | € 2,45* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 2,19263* | € 2,75263* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|