Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter GSM 406 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitmutter GSM 406 E3
Gleitmutter GSM 406 E3
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15928116
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSM 406 E3
EAN/GTIN:
     4013339119325
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m6

Gleitmutter GSM 406 E3

Schräggleitmutter, ohne Zylinderkopfschraube, für C-Ankerschienen in E3, an jeder Stelle mit Befestigungsschraube im Profil einsetzbar. für Ankerschienen/Profilschienen in E3 : 2970, 2971, 2972, 2975 und 2980 mit 16 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 31 mm Breite B : 15,5 mm Höhe H : 4 mm Gewinde : M 6 Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmuttern niedax
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,3878*
€ 2,0478*
1
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,55717*
€ 2,28717*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,66*
€ 2,43*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,0492*
€ 2,5392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.