Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten 205x235x72mm 9197-91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15928800
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9197-91
EAN/GTIN:
     4013456231702
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten 205x235x72mm 9197-91

Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm (9197-91). Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Leitungsverbindungen | Tiefe: 72 mm | Fräsloch Ø: 4 x 68 mm | Länge: 235 mm | Breite: 205 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Länge:
235 mm
Breite:
205 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 49,89425*
€ 63,90425*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 50,74*
€ 65,07*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 52,15*
€ 66,74*
2 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 52,337*
€ 66,977*
3 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 55,51691*
€ 70,89691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-91
ab € 15,67554*
Ähnlich
Kaiser
9192-91
ab € 33,82339*
Ähnlich
Kaiser
9195-91
ab € 6,46998*
Ähnlich
Kaiser
9196-77
ab € 36,85522*
Ähnlich
Kaiser
9195-77
ab € 14,02845*
Ähnlich
Kaiser
9192-77
ab € 54,74795*
Ähnlich
Kaiser
9197-77
ab € 83,71478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.