Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung CARRIER-EMLP 27x12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung CARRIER-EMLP 27x12,5
Gerätemarkierung CARRIER-EMLP 27x12,5
Artikel-Nr.:
     3517I-15932543
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828985
EAN/GTIN:
     4046356538114
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Gerätemarkierung CARRIER-EMLP 27x12,5

Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
45 mm
Breite:
29,5 mm
Farbe:
schwarz
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,472*
€ 0,649*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4808*
€ 0,6508*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48695*
€ 0,66695*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50053*
€ 0,68053*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5067*
€ 0,6867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6508*
€ 0,77445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6408*
€ 0,76255
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6008*
€ 0,71495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5708*
€ 0,67925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5608*
€ 0,66735
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819521
ab € 176,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0824359
ab € 1,97098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.