Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15932580 Herst.-Nr.: 166-22218 EAN/GTIN: 4031026304083 |
| |
|
| | |
| Verschraubung PA66 BK HG54-90-PG48 Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. 90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 54 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung: | 90°-Winkel | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Schnappverbindung | Gewindeart: | sonstige | Gewindeanschlussgröße: | PG48 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 12,77* | € 15,43* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,84* | € 16,02* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 11,975* | € 16,465* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,18* | € 17,19* | | | | | | | | 2 | | € 3,90* | ab € 13,60* | € 18,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|