Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung PA66 BK HG54-90-PG48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-15932580
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22218
EAN/GTIN:
     4031026304083
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verschraubung PA66 BK HG54-90-PG48

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. 90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 15,46*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 16,54*
2
€ 5,46*
ab € 12,395*
€ 17,025*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 14,085*
€ 19,015*
10
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,015*
€ 22,62785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,845*
€ 21,23555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,755*
€ 19,93845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,995*
€ 19,03405
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,085*
€ 16,76115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.