Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 80x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal grau CD-HF 80x80
Verdrahtungskanal grau CD-HF 80x80
Artikel-Nr.:
     3517I-15932625
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240359
EAN/GTIN:
     4046356508445
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal grau CD-HF 80x80

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 37,215*
€ 45,615*
12 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 37,7128*
€ 46,0328*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 47,30*
6
€ 5,95*
ab € 39,54886*
€ 47,91886*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 40,58582*
€ 49,28582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 47,30*
€ 56,287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 283,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240373
ab € 8,155*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,087*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.