Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube 168 MS PG21


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verschlussschraube 168 MS PG21
Verschlussschraube 168 MS PG21
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15935000
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090201
EAN/GTIN:
     4012195194231
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN

Verschlussschraube 168 MS PG21

Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1,59 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,965*
€ 89,075*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,365*
€ 90,725*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,26*
€ 94,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,79*
€ 96,49*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,538*
€ 101,548*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,49*
€ 114,8231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,23*
€ 112,1337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,17*
€ 106,1123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,50*
€ 104,125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,79*
€ 91,3801
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.