Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube 1514/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube 1514/13
Verschlußschraube 1514/13
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15937008
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1514/13
EAN/GTIN:
     4011126015140
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlußschraube 1514/13

Verschlussschraube mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 13,5 Anschlussgewindelänge : 6,5 mm Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6715*
€ 0,8515*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,6842*
€ 0,8742*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6949*
€ 0,8849*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,6991*
€ 0,8891*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,5545*
€ 6,5745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8742*
€ 1,0403
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8442*
€ 1,0046
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6842*
€ 0,8142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 87,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.