Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 114x114x57mm T 60 M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 114x114x57mm T 60 M20
Kabelabzweigkasten 114x114x57mm T 60 M20
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15941912
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007910
EAN/GTIN:
     4012195885399
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 114x114x57mm T 60 M20

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
ja
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,63512*
€ 6,40512*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,7824*
€ 6,5924*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 4,864*
€ 6,664*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 5,2242*
€ 7,1142*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,2647*
€ 7,1647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,664*
€ 7,93016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,384*
€ 7,59696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,064*
€ 7,21616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,594*
€ 6,65686
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,864*
€ 5,78816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.