Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten Einführung M20 1 14x114x57, PP, lichtgrau, RAL 7035 T60M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6555570
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007910
EAN/GTIN:
     4012195885399
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650 °C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 114 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 57 mm, Form: quadratisch, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Länge: 114 mm, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Deckelbefestigung: geschraubt, mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP67, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: true, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
T60M20
Ident Code:
2007910
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,63512*
€ 6,40512*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,7824*
€ 6,5924*
5
€ 5,46*
ab € 4,864*
€ 6,664*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 5,2242*
€ 7,1142*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,2647*
€ 7,1647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,1142*
€ 8,4659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8442*
€ 8,1446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4742*
€ 7,7043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0042*
€ 7,145
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,2242*
€ 6,2168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,571* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.