Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal B110xH60mm LF 601100 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15945758
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF6011007030
EAN/GTIN:
     4012740100137
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal B110xH60mm LF 601100 gr

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5460 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,13*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 8,205*
€ 11,675*
5 Tage
52
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,94*
€ 12,73*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 9,31*
€ 13,27*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 13,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,675*
€ 13,89325
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,045*
€ 13,14355
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,665*
€ 12,69135
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,225*
€ 12,16775
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,205*
€ 9,76395
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 23,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Hager
M2026
ab € 2,67*
Zubehör
Tehalit
LF6011037030
ab € 17,84*
Zubehör
Tehalit
LF6011067030
ab € 4,27*
Zubehör
Tehalit
LFF6011057030
ab € 13,63*
Zubehör
Tehalit
LFF601157030
ab € 13,64*
Zubehör
Tehalit
LF6011087030
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.