Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder 31-40 Größe ZB6 8WH8120-3AB35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15949284
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH81203AB35
EAN/GTIN:
     4001869349299
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband

Schilder 31-40 Größe ZB6 8WH8120-3AB35

Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, 31-40, Klemmenbreite 6,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 4 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0351*
€ 0,0537*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0572*
€ 0,0842*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0639*
€ 0,0946*
100
€ 3,90*
ab € 0,0649*
€ 0,0947*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0661*
€ 0,0963*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.