Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder 31-40 Größe ZB6 8WH8120-3AB35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15949284
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH81203AB35
EAN/GTIN:
     4001869349299
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband

Schilder 31-40 Größe ZB6 8WH8120-3AB35

Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, 31-40, Klemmenbreite 6,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 4 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0346*
€ 0,0554*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0621*
€ 0,096*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0656*
€ 0,1022*
1
€ 5,46*
ab € 0,0612*
€ 0,1137*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,17*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.