Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW 8 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW 8 MP
Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW 8 MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15952182
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648001526
EAN/GTIN:
     4008190172763
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW 8 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,4..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
2..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0437*
38 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03077*
€ 0,04777*
25 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0536*
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03615*
€ 0,05525*
16 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,037*
€ 0,0566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,05525*
€ 0,06575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05055*
€ 0,06015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04895*
€ 0,05825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03615*
€ 0,04302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568241637
ab € 13,42*
Ähnlich
Weidmüller
1568241639
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241641
ab € 13,46*
Ähnlich
Weidmüller
1568241643
ab € 0,0271*
Ähnlich
Weidmüller
1568241645
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241647
ab € 0,0269*
Ähnlich
Weidmüller
1568241649
ab € 0,0271*
Ähnlich
Weidmüller
1568241651
ab € 0,0268*
Ähnlich
Weidmüller
1568241653
ab € 0,0269*
Ähnlich
Weidmüller
1568241655
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241657
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241659
ab € 0,0271*
Ähnlich
Weidmüller
1568241661
ab € 13,43*
Ähnlich
Weidmüller
1568241663
ab € 0,0269*
Ähnlich
Weidmüller
1568241665
ab € 0,027*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.