Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube Iso,lgr 108 M50 PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlußschraube Iso,lgr 108 M50 PS
Verschlußschraube Iso,lgr 108 M50 PS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15959735
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033032
EAN/GTIN:
     4012195452478
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen

Verschlußschraube Iso,lgr 108 M50 PS

Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 6,40*
ab € 0,50667*
€ 0,83667*
9 Tage
65
25
€ 6,99*
ab € 0,5042*
€ 0,8517*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,52*
€ 0,86*
6 Tage
60
1
€ 6,50*
ab € 0,6092*
€ 0,9892*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,6143*
€ 1,0043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033007
ab € 0,093*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033011
ab € 0,1048*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033016
ab € 0,124*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033021
ab € 0,2379*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033026
ab € 0,40644*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033038
ab € 0,66651*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033003
ab € 0,09082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.