Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel f. GES6 in Montaged. DUG B 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel f. GES6 in Montaged. DUG B 6
Blinddeckel f. GES6 in Montaged. DUG B 6
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15960084
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407172
EAN/GTIN:
     4012195110828
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Deckelblindplatte
obo bettermann blinddeckel

Blinddeckel f. GES6 in Montaged. DUG B 6

Blinddeckel für GES6 in Montagedeckel.
Weitere Informationen:
Breite:
205 mm
Länge:
258 mm
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Bodenpflege:
trocken
Materialstärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,67*
€ 18,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,80*
€ 18,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 18,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,09*
€ 18,64*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,57*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.