Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 3-fach Nennstrom 18A 2001-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2001-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517I-15962839
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-403
EAN/GTIN:
     4055143698436
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Kammbrücker 3-fach Nennstrom 18A 2001-403

Brücker
3-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
4,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 3polig
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2912*
€ 0,4612*
1 Tag
170
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3299*
€ 0,5199*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,52*
41 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,53*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3456*
€ 0,5456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4656*
€ 0,55406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4556*
€ 0,54216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4056*
€ 0,48266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3956*
€ 0,47076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1201
ab € 0,3389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1207
ab € 1,353*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1301
ab € 0,4199*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1304
ab € 0,4199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.