Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker 3-fach TOPJOB S lichtgrau isoliert 18A 2001-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2380944
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-403
EAN/GTIN:
     4055143698436
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Brücker; 3-fach; isoliert; lichtgrau Montageart: steckbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 4,2 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 3, Mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 18 A, Explosionsgeprüfte Ausführung ''Ex e'': true Farbe: lichtgrau Ausführung: 3-fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2001-403
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 3polig, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2912*
€ 0,4612*
Lager 6808
170
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3299*
€ 0,5199*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,52*
41 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,53*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3456*
€ 0,5456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5199*
€ 0,61868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4499*
€ 0,53538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4399*
€ 0,52348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3799*
€ 0,45208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3299*
€ 0,39258
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1201
ab € 0,3389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1207
ab € 1,353*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1301
ab € 0,4199*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1304
ab € 0,4199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.