Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprintschraube 4759 4.5x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprintschraube 4759 4.5x30
Sprintschraube 4759 4.5x30
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15963108
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3192334
EAN/GTIN:
     4012195272717
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Sprintschraube 4759 4.5x30

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Kopfdurchmesser:
8,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,49*
€ 10,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,45*
€ 10,43*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,38*
€ 10,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 10,86*
€ 3,90*
ab € 8,49*
€ 11,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192113
ab € 4,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192121
ab € 4,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192148
ab € 5,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192156
ab € 0,03225*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192164
ab € 8,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192172
ab € 10,13*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192342
ab € 6,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192369
ab € 7,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192377
ab € 8,58*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192210
ab € 5,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192229
ab € 5,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192237
ab € 5,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192245
ab € 7,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192253
ab € 6,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192261
ab € 7,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.