Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger KTA 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandausleger KTA 700
Wandausleger KTA 700
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15967006
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTA 700
EAN/GTIN:
     4013339188000
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger

Wandausleger KTA 700

Hängestiel- und Wandausleger, standard, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H : 195 mm Auflagelänge L : 730 mm Tragfähigkeit F bei L/2 : 3,5 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
730 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
195 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..700 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,90*
€ 32,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,01*
€ 32,49*
4 Tage
31
€ 4,95*
ab € 24,83*
€ 33,61*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 25,23*
€ 34,40*
€ 3,90*
ab € 27,12*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 35,23*
Ähnlich
Niedax
ab € 27,12*
Ähnlich
Niedax
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.