Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x35 gvz Halbrund. 190092


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190092 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco 190092 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15973369
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190092
EAN/GTIN:
     4021103900925
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x35 gvz Halbrund. 190092

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø 3,5 mm
Länge: 35 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Panhead
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 4,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 4,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 5,18*
€ 3,90*
ab € 5,33*
€ 5,33*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 5,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (€ 0,02365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190088
ab € 2,44*
Ähnlich
Cimco
190089
ab € 2,58*
Ähnlich
Cimco
190090
ab € 2,75*
Ähnlich
Cimco
190091
ab € 2,94*
Ähnlich
Cimco
190093
ab € 3,34*
Ähnlich
Cimco
190098
ab € 3,07*
Ähnlich
Cimco
190099
ab € 3,28*
Ähnlich
Cimco
190100
ab € 3,56*
Ähnlich
Cimco
190101
ab € 3,86*
Ähnlich
Cimco
190102
ab € 4,06*
Ähnlich
Cimco
190103
ab € 4,49*
Ähnlich
Cimco
190104
ab € 4,65*
Ähnlich
Cimco
190108
ab € 3,75*
Ähnlich
Cimco
190109
ab € 5,62*
Ähnlich
Cimco
190110
ab € 4,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.