Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle galv.vz 2070 M6 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsschelle galv.vz 2070 M6 G
Abstandsschelle galv.vz 2070 M6 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15975115
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1380028
EAN/GTIN:
     4012195120735
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandsschelle galv.vz 2070 M6 G

Mit Gewinde M6. Universalschelle mit großem Spannbereich.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12..20 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,7508*
€ 3,3708*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,8675*
€ 3,5075*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,8702*
€ 3,5102*
50
Frei Haus
ab € 2,9864*
€ 3,6464*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,0137*
€ 3,6837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5102*
€ 4,17714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8702*
€ 3,41554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.