Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklammer flammwidrig 2032 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelklammer flammwidrig 2032 F
Kabelklammer flammwidrig 2032 F
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15975809
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2204908
EAN/GTIN:
     4012195211099
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelklammer flammwidrig 2032 F

Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken. Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88301*
€ 1,16301*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9099*
€ 1,1999*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,21*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,9214*
€ 1,2114*
50
Frei Haus
ab € 0,9492*
€ 1,2492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2114*
€ 1,44157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1714*
€ 1,39397
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1014*
€ 1,31067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0514*
€ 1,25117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0214*
€ 1,21547
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9214*
€ 1,09647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204924
ab € 0,96624*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204916
ab € 1,66095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.