| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15977050 Herst.-Nr.: RTQ 60.100 EAN/GTIN: 4013339793327 |
| |
|
| | |
| KR-Abgangstrichter RTQ 60.100 Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, für Kabelrinnen, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Rinnenbreite in horizontaler Richtung: | 100 mm | Rinnenbreite in vertikaler Richtung: | 100 mm | Höhe der Seitenwand: | 60 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,73* | € 137,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,66* | € 251,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,30* | € 254,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 224,15* | € 269,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 232,26* | € 278,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|