Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RTQ60.100 Abgangstrichter quer 60x100mm bandverz.DIN EN 10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0316511
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTQ60.100
EAN/GTIN:
     4013339793327
Suchbegriffe:
Abgangstrichter
Abgangstrichter, quer, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, für Kabelrinnen, für den senkrechten Abzweig quer (rechtwinklig) zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Ausführung: Durchlaufende Rinnengröße = abgehende Rinnengröße VDE zertifiziert! Verwendung für : Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) innen H x B : 60 x 102 mm Einsatzmaß A für die durchlaufende Rinne : 311 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,64*
€ 139,41*
Frei Haus
ab € 208,88*
€ 252,74*
Frei Haus
ab € 210,02*
€ 255,24*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,45*
€ 270,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 231,05*
€ 279,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,94*
€ 317,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.