Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Gegenmutter M6x0.75 8000.06.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15978139
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8000.06.1
EAN/GTIN:
     7611614151618
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

MS-Gegenmutter M6x0.75 8000.06.1

Gegenmuttern Messing (8000.06.1). Einsatztemperatur: -60°C / +200°C | Produktart: Gegenmutter
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
6
Gewindesteigung:
0,75 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2647*
€ 1,6247*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,22*
€ 1,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,23273*
€ 1,98273*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.