Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M6x0,75 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2379073
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8000.06.1
EAN/GTIN:
     7611614151618
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m6
gegenmutter
Gegenmuttern Messing (8000.06.1). Einsatztemperatur: -60°C / +200°C | Produktart: Gegenmutter Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 0,75 mm, Gewindenennmaß metrisch/PG: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
8000.06.1
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter metall, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2547*
€ 1,6247*
1
€ 5,00*
ab € 1,21*
€ 1,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,22273*
€ 1,95273*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6247*
€ 1,93339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5747*
€ 1,87389
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2547*
€ 1,49309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.