| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15983765 Herst.-Nr.: 179650 EAN/GTIN: 8711893796544 |
| |
|
| | |
| Klammer P2 8M24SMS1 Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen. Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 3..8 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 18..22 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Rohrclip, Stahlträgerbefestigung, Trägerklammer, Trägerklemme, elektroinstallationsrohr stahl, klemmschellen, trägerklemmen caddy |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 10,2352* | € 11,2152* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 10,42* | € 11,45* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 10,4421* | € 11,5021* | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 10,5123* | € 11,5223* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 10,5364* | € 11,6164* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.150,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|