Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalter SHA-15


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15996590
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058139
EAN/GTIN:
     4006209581391
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Sammelhalter SHA-15

Der fischer Sammelhalter SHA ist eine Lösung, um mehrere Elektrokabel wirtschaftlich gebündelt zu befestigen. Dank des Verschlusses kann der Sammelhalter einfach geöffnet und nachbelegt werden. Der Sammelhalter kann mit dem Montagesockel mit Steckdübel SF plus MS in Beton und Vollstein aus Bims und Kalksand oder mit Dübel und Schraube befestigt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
15
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 42,875*
€ 56,56*
1 Tag
1500
pro Packung
€ 6,40*
ab € 45,06*
€ 56,99*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 49,09*
€ 61,79*
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,47*
€ 63,64*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 51,435*
€ 64,705*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,79*
€ 73,5301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,32*
€ 72,9708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,78*
€ 68,7582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,89*
€ 65,3191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,09*
€ 58,4171
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9818* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.