| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16019592 Herst.-Nr.: 09-6453.010 EAN/GTIN: 4010319992589 |
| |
|
| | |
| Notlichtbaustein 4-13W m.Akku 3h 09-6453.010 Notlichtbaustein Elektronikgehäuse aus Metall. Mit integriertemSelbsttest. Fehleranzeige durch LED an der Leuchte. Zur Verwendung inAnlagen nach VDE 0108-100 und EN 50172. Bei Betriebsart Dauerschaltungwird ein Betriebsgerät zum Betrieb der Leuchtstofflampen im Netzbetriebbenötigt! Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | Entladungslampen | Leistung: | 13 W | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Nennspannung: | 230..240 V | Schutzklasse: | I | Nennbetriebsdauer: | 3 h | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,26* | € 105,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,27* | € 105,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,21* | € 106,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,60* | € 106,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,38* | € 109,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|