Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Tragschiene 2000mm 2 M AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Tragschiene 2000mm 2 M AL
Alu-Tragschiene 2000mm 2 M AL
Artikel-Nr.:
     3517I-16070315
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900050001
EAN/GTIN:
     4041254157337
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
schuch tragschiene
tragschiene lichtbandsystem

Alu-Tragschiene 2000mm 2 M AL

Zubehör: Montagezubehör Trageschiene 2.000mm Aluminium Gehäuse Aluminium Tragschienensystem AL ... EAN/GTIN:4041254157337
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,49*
€ 36,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,67*
€ 37,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,80*
€ 37,36*
€ 3,90*
ab € 27,47*
€ 38,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,59*
€ 42,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.