| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16070315 Herst.-Nr.: 900050001 EAN/GTIN: 4041254157337 |
| |
|
| | |
| Alu-Tragschiene 2000mm 2 M AL Zubehör: Montagezubehör Trageschiene 2.000mm Aluminium Gehäuse Aluminium Tragschienensystem AL ... EAN/GTIN:4041254157337 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 2000 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,74* | € 36,63* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,71* | € 36,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,53* | € 37,69* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,65* | € 41,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,70* | € 43,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|