Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter Ersatz FE 10-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftfilter Ersatz FE 10-1
Luftfilter Ersatz FE 10-1
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16150342
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1221
EAN/GTIN:
     4012799990505
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Luftfilter Ersatz FE 10-1

Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.Artikel: FE 10-1, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Synthetik, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,21 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 220 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 10 mm, Breite mit Verpackung: 221 mm, Höhe mit Verpackung: 171 mm, Tiefe mit Verpackung: 25 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
220 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 32,31*
€ 42,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 32,48*
€ 43,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,65*
€ 43,34*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,07*
€ 43,84*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 32,94*
€ 43,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.