Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenwandventilator 150mm AV 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenwandventilator 150mm AV 150
Aussenwandventilator 150mm AV 150
Artikel-Nr.:
     3517I-16151829
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02656
EAN/GTIN:
     4010184026563
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Wandeinbauventilator

Aussenwandventilator 150mm AV 150

Außenwandventilator, geeignet für die außenseitige Wandmontage zur Lüftung kleinerer und mittelgroßer Räume aller Art, im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich. Wetterfestes Gehäuse in kompakter Bauweise, aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, alpinweiß. Anschlussstutzen entsprechend Normrohr Durchmesser, massive Grundplatte aus Kunststoff ermöglicht auch Montage auf unebenen Flächen.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-20..55 °C
Volumenstrom:
620 m³/h
Drehzahl:
2520 1/min
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
150 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 376,47*
€ 442,64*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,89*
€ 450,61*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,96*
€ 453,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 391,70*
€ 458,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 397,03*
€ 466,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,54*
€ 555,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,43*
€ 546,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,22*
€ 533,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,29*
€ 515,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,03*
€ 472,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
02657
ab € 402,66*
Ähnlich
Helios
2654HELIOS
ab € 275,01*
Ähnlich
Helios
2655HELIOS
ab € 290,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.