Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 3000K 13624163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517I-16154781
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13624163
EAN/GTIN:
     4251433941453
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 3000K 13624163

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 112,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 10.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.265,76*
€ 1.383,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.311,53*
€ 1.431,02*
Frei Haus
ab € 1.327,89*
€ 1.445,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.436,47*
€ 1.563,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,02*
€ 1.702,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,16*
€ 1.692,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,61*
€ 1.645,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,96*
€ 1.608,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,53*
€ 1.560,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664183
ab € 1.268,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664184
ab € 1.262,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622184
ab € 892,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623163
ab € 921,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623173
ab € 923,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625163
ab € 363,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623164
ab € 922,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644163
ab € 1.717,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644164
ab € 1.713,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.