Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 4000K 13622184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517I-27566271
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13622184
EAN/GTIN:
     4251433937937
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 4000K 13622184

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 6.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 892,28*
€ 982,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 919,17*
€ 1.015,84*
Frei Haus
ab € 929,89*
€ 1.025,92*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.009,23*
€ 1.110,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,84*
€ 1.208,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,23*
€ 1.203,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,60*
€ 1.172,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,26*
€ 1.143,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,17*
€ 1.093,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662163
ab € 886,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642173
ab € 1.079,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623163
ab € 921,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623173
ab € 923,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624163
ab € 1.265,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625163
ab € 363,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623164
ab € 922,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624184
ab € 1.271,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642164
ab € 1.080,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642174
ab € 1.076,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642183
ab € 1.075,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.