Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 355/6 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16159615
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01120
EAN/GTIN:
     4010184011200
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 355/6 TK

Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
-30..60 °C
Volumenstrom:
1970 m³/h
Drehzahl:
960 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
355 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 535,31*
€ 634,45*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,77*
€ 643,99*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 560,74*
€ 650,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 577,76*
€ 670,22*
Frei Haus
ab € 587,30*
€ 676,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,22*
€ 797,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,50*
€ 791,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,65*
€ 761,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,80*
€ 735,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,76*
€ 687,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01115
ab € 341,77*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01116
ab € 518,69*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01114
ab € 393,75*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01118
ab € 481,50*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01119
ab € 622,17*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01117
ab € 486,18*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01121
ab € 531,59*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01122
ab € 852,05*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01124
ab € 614,80*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01123
ab € 618,02*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00994
ab € 820,72*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00993
ab € 814,03*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01127
ab € 892,04*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01126
ab € 826,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.