Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator RR 250 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Radial-Rohrventilator, 1-PH
Helios Radial-Rohrventilator, 1-PH
Artikel-Nr.:
     3517I-16159911
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05652
EAN/GTIN:
     4010184056522
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radial-Rohrventilator RR 250 A

Radial-Rohrventilator mit 2 Leistungsstufen zur direkten Montage im Rohrsystem. Zur Förderung mittlerer und kleiner Luftvolumen gegen hohe Widerstände. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlussstutzen auf Normrohre abgestimmt. Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Direkt auf Motor gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
886 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,115 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 136,22*
€ 165,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,84*
€ 169,01*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,74*
€ 172,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,79*
€ 196,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 206,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5659
ab € 144,27*
Ähnlich
Helios
A030322
ab € 77,13*
Ähnlich
Helios
A080612
ab € 82,00*
Ähnlich
Helios
A041612
ab € 102,24*
Ähnlich
Helios
A040362
ab € 106,57*
Ähnlich
Helios
A021172
ab € 152,84*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5920
ab € 215,58*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05654
ab € 80,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.