Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwand-Radialventilator 902 m³/h, EC-Motor AWV 20 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-16166879
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0577
EAN/GTIN:
     4012799735779
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse

Außenwand-Radialventilator 902 m³/h, EC-Motor AWV 20 EC

Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
902 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,17 kW
Mit thermischem Schutz:
nein
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IPX4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 460,11*
€ 551,51*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 463,55*
€ 552,12*
Frei Haus
ab € 464,32*
€ 557,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 494,73*
€ 605,70*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 535,84*
€ 643,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,51*
€ 656,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,85*
€ 655,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,61*
€ 629,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,21*
€ 603,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,11*
€ 547,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0110
ab € 64,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0053
ab € 256,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.